Beli lampu led motor variasi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Osram Car LED Bulb Retrofit (Lampu LED Mobil)
    Mulai

    Rp53.900

    Osram Car LED Bulb Retrofit (Lampu LED Mobil)
    Deskripsi:
    Discover a suitable replacement for W5W lamps-with LEDriving Standard W5W LED retrofit lamps. These lamps offer a modern LED lighting with two different light colors Cool White and Ice Blue. Due to the bright LED light with up to 6.700 Kelvin the lamps can be used for various applications in vehicle interiors. OSRAM provides a 4 year guarantee for this product. Footnote: Interior Only. These products do not have ECE approval. This means they must not be fitted in any exterior automotive application.
    atribut:
    • Nominal Voltage (V): 12
  2. OVVIO Headlamp Type 100 Underbone & Automatic Motorcycle (Lampu Depan Motor)
    Mulai

    Rp379.900

  3. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp39.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  4. OVVIO Headlamp Type 200 Large Motorcycle H4 (Lampu Depan Motor)
    Mulai

    Rp909.900

    OVVIO Headlamp Type 200 Large Motorcycle H4 (Lampu Depan Motor)
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk motor : Vixion, Ninja, Beat FI, Megapro, Monoshock FISpec = Led, HID, Bohlam
  5. GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

    GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)
    Deskripsi:
    General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.
    atribut:
    • CRI: >/= 80
    • Lifetime: 25000
    • Voltage (V): 170-240
  6. GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp14.900

    GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)
    Deskripsi:
    General lighting LED> Memberikan garansi 3 Tahun.* General Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun*pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan.Sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang. Dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.
    atribut:
    • Fitting: E27
    • CRI: >/= 80
    • Lifetime: 20000
  7. Chint Lampu Bulb LED E27 6000K (Bohlam Lampu)
    Mulai

    Rp31.900

    Chint Lampu Bulb LED E27 6000K (Bohlam Lampu)
    atribut:
    • Color: White
    • Ra: 70
    • CCT: 6000K
    • Input Voltage (V): AC100-240
    • Beam Angle (°): 220
    • Lamp Holder: E27
  8. Chint Lampu LED T8 (Bohlam)
    39%
    Mulai

    Rp54.900

    Chint Lampu LED T8 (Bohlam)
    atribut:
    • Power (W): 18
    • Ra: 70
  9. Chint Lampu Bohlam LED E27 3000K
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    Chint Lampu Bohlam LED E27 3000K
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Ra: 70
    • CCT: 3000K
    • Input Voltage (V): AC100-240
    • Beam Angle (°): 220
    • Lamp Holder: E27
  10. Adiluc Sepatu Boots Safety Athena S1P SRC (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp439.900

    Adiluc Sepatu Boots Safety Athena S1P SRC (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Technologies of Adiluc. 1. SLUP RESISTANT SOLES. All of worker do not to gwt slip on slipper floor or the other surface of work. So, we need slip resistant shoes to wear. The distingushing features of a slip resistant shoe are the out-sole design, thread pattern and material the outsole. For ADILUC, we use PU, which is more light and flexible, and TPU which is anti-slip in all surfaces. And also we can provide the right grip under all circumstances thru the thread pattern. 2. HRO-CI. To do great performance in work and being more optimal, so we do not need to worry about the working environment or any surfaces of work around us. Whether it is working area with high temperature or low temperature surfaces. ADILUC has completing the technology of HRO-CI (Heat Resistant-Cold Insulation) that can protecting us from temperatures 300 to -17degrees in some mins of working area. 3. Fitted Width Toe Cap System. ADILUC conceive that feels comfortable is one of the important points in using safety shoes. Especially in fitted range of feed. ADILUC also using standard fitted width toe cap with wider range for more steady step and comfortable. 4. Flexing System. Flexibility in stepping is needed to prevent foot injuries. ADILUC completed with technology in the sole design and the weight of the materials itself to make flexibility comes along. And also perfected by comfortable foot bed.
    atribut:
    • Upper: Split Embossed Leather with Lining 3D Mesh
    • Outsole: PU/PU
    • Insock: EVA with Black Mesh
    • Color: Dark Brown
    • Model : Pull Up Composite Toe Cap Kevlar Midsole
  11. monotaro Outdoor Lighting 6 LED Square Work Light (12V24V Shared) (Lampu Sorot Truk)
    Mulai

    Rp359.900

    monotaro Outdoor Lighting 6 LED Square Work Light (12V24V Shared) (Lampu Sorot Truk)
    Deskripsi:
    The lighting of the bed and night work of track
    atribut:
    • Operating Voltage: DC10-30V
    • Irradiation Angle: 45 degree
    • Material: Body: aluminum, the stay, such as: stainless steel
    • Dimensions (mm): 160x45
    • Type: 12V / 24V common
    • Shape: Square
    • Accessories: Mounting screws
    • Brightness (Lm): 1440
    • Color Temperature (Kelvin): 7000
    • LED use number (pieces): 6
    • Material (Lens): resin
    • Rated Power (W): 18
    • Rated Voltage (V): 12/24
    • Waterproof Protection Grade: IPX8
  12. PIAA LED Foglamp Kit (Bohlam Lampu Kabut)
    Mulai

    Rp11.999.900

Daftar Harga lampu led motor variasi Terbaru October 2026
Osram Car LED Bulb Retrofit (Lampu LED Mobil)Rp53.900
OVVIO Headlamp Type 100 Underbone & Automatic Motorcycle (Lampu Depan Motor)Rp379.900
Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Rp39.900
OVVIO Headlamp Type 200 Large Motorcycle H4 (Lampu Depan Motor)Rp909.900
GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)Rp90.900
GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)Rp14.900
OVVIO Car LED Bulb Lamp (Bohlam Lampu)Rp769.900
Chint Lampu Bulb LED E27 6000K (Bohlam Lampu)Rp31.900
Chint Lampu LED T8 (Bohlam)Rp54.900
Chint Lampu Bohlam LED E27 3000KRp31.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)